Beli welding machine mig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  2. Wipro Tempat Blander
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Tempat Blander
    atribut:
    • Size (inch): 2.75
  3. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  4. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  5. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  6. Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabil
    atribut:
    • Insulation class: F
  7. RYU MIG MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.399.900

    RYU MIG MMA Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Type: Welding
    • Ampere (A): 135
  8. KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MIG-TIG MULTI WELD SYN 160A 1P VRMM16- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besar
    atribut:
    • Dimensions (mm): 498x328x365
    • Current (A): 160
    • Ampere (A): 160
  9. Panasonic Welding Welding Contact Tip (Tip Kontak)
    32%
    Mulai

    Rp38.900

    Panasonic Welding Welding Contact Tip (Tip Kontak)
    atribut:
    • Length (mm): 45
    • Screw Size (mm): 6
  10. Java Welding IGBT Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Java Welding IGBT Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  11. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  12. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  13. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  14. SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    - M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/min
    atribut:
    • Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
  15. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  16. York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.599.900

  18. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  19. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
Daftar Harga welding machine mig Terbaru October 2026
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
Wipro Tempat BlanderRp109.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
SHUTER Workbenches Ultra Heavy Duty (Meja Bengkel)Rp1.099.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)Rp15.999.900
RYU MIG MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp3.399.900
KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)Rp7.999.900
Panasonic Welding Welding Contact Tip (Tip Kontak)Rp38.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)